Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Porzellanfassung E14 Bodenbefestigung

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Porzellanfassung E14 Bodenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 921

  • Ausführung - Aufbaufassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - sonstige

  • Fassung - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003372881001

Sonepar Artikelnummer

120061193

Hersteller Artikelnummer

921

Hersteller Typ

921-PORZELLANFASSUNG E14

Hersteller Artikel Nr.:

921

Ausführung:

Aufbaufassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

sonstige

Fassung:

E14

Befestigungsart:

Befestigungsfuß

Nippelgewinde:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366110

Porzellanfassung E14 mit Bodenbefestigung (921). Robuste Lampenfassung E14 aus Porzellan für hohe Temperaturfestigkeit, Bodenbefestigung mit Schraube. Geeignet für Glüh- und Halogenlampen mit E14-Sockel. Hersteller ELECTROPLAST.