Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Porzellanfassung E27 Bodenbef.

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Porzellanfassung E27 Bodenbef.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 910

  • Ausführung - Schraubfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - grau

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003372501800

Sonepar Artikelnummer

120060243

Hersteller Artikelnummer

910

Hersteller Typ

910-PORZELLANFASSUNG E27

Hersteller Artikel Nr.:

910

Ausführung:

Schraubfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

grau

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.053 kg

- M 10 x 1