Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Porzellanfassung E27 mit Innenbügel

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Porzellanfassung E27 mit Innenbügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 911

  • Ausführung - Schraubfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - grau

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003372501824

Sonepar Artikelnummer

120061190

Hersteller Artikelnummer

911

Hersteller Typ

911-PORZELLANFASSUNG E27

Hersteller Artikel Nr.:

911

Ausführung:

Schraubfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

grau

Fassung:

E27

Befestigungsart:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.066 kg

- M 10 x 1