Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Schnurpendel E27 80cm lang schwarz 2-polig

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Schnurpendel E27 80cm lang schwarz 2-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6136 80cm-04

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85366110

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003372502012

Sonepar Artikelnummer

120043435

Hersteller Artikelnummer

6136 80cm-04

Hersteller Typ

6136 80CM-04-SCHNURPENDEL SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

6136 80cm-04

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366110

Schnurpendel für E27‑Fassungen, Leitungslänge 80 cm, Farbe schwarz, 2‑polige Ausführung. Ideal für Pendelleuchten und dekorative Innenbeleuchtung.