Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Schraubfass.E14 +Schraubring schwarz Isogewinde M10x1

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Schraubfass.E14 +Schraubring schwarz Isogewinde M10x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150/160-04

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E14

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Mit Starteraufnahme - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003372500353

Sonepar Artikelnummer

120060227

Hersteller Artikelnummer

150/160-04

Hersteller Typ

150/160-04-SCHRAUBFASSUNG SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

150/160-04

Farbe:

schwarz

Fassung:

E14

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366110

- M 10 x 1