Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Schraubfass.E27 +Ring Metall messingf. M10x1 Erde am Stein

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Schraubfass.E27 +Ring Metall messingf. M10x1 Erde am Stein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5012/6001-03.E

  • Ausführung - Schraubfassung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - Chrom

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003372500186

Sonepar Artikelnummer

120060238

Hersteller Artikelnummer

5012/6001-03.E

Hersteller Typ

5012/6001-03.E-SCHRAUBFASSUNG E27

Hersteller Artikel Nr.:

5012/6001-03.E

Ausführung:

Schraubfassung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Chrom

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366110

Schraubfassung E 27 mit Nippel M10 x 1 und Madenschraube, Schraubring