Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Schraubfass.E27 +Schraubring schwarz Isogewinde M10x1

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Schraubfass.E27 +Schraubring schwarz Isogewinde M10x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120/130-04

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Mit Starteraufnahme - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003372500308

Sonepar Artikelnummer

120060224

Hersteller Artikelnummer

120/130-04

Hersteller Typ

120/130-04-SCHRAUBFASSUNG SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

120/130-04

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366110

- M 10 x 1