Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Schraubfassung E14 Isogewinde M10x1 schwarz

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Schraubfassung E14 Isogewinde M10x1 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150-04

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003372500926

Sonepar Artikelnummer

120072463

Hersteller Artikelnummer

150-04

Hersteller Typ

150-04-SCHRAUBFASSUNG SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

150-04

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E14

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Nippelgewinde:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366110

Schraubfassung E14 mit Isogewinde M10x1, schwarz (150-04). Gewindefassung für E14-Leuchtmittel mit Isoliergewinde M10x1 zur Montage an Pendelleuchten und Hängefassungen. Farbe schwarz, Kunststoffgehäuse. Hersteller ELECTROPLAST.