Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Schraubfassung E14 Metall messingfarben M10x1 Erde

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Schraubfassung E14 Metall messingfarben M10x1 Erde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5022-03.E.

  • Ausführung - Schraubfassung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - Chrom

  • Fassung - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003372501480

Sonepar Artikelnummer

120060240

Hersteller Artikelnummer

5022-03.E.

Hersteller Typ

5022-03.E-SCHRAUBFASSUNG E14

Hersteller Artikel Nr.:

5022-03.E.

Ausführung:

Schraubfassung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Chrom

Fassung:

E14

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.032 kg

- M 10 x 1