Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Schraubfassung E27 Isogewinde M10x1 schwarz

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Schraubfassung E27 Isogewinde M10x1 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120-04

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003372886778

Sonepar Artikelnummer

120072462

Hersteller Artikelnummer

120-04

Hersteller Typ

120-04-SCHRAUBFASSUNG SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

120-04

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Nippelgewinde:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366110

Schraubfassung E27 mit Isogewinde M10x1, schwarz (120-04). Gewindefassung für E27-Leuchtmittel mit Isoliergewinde M10x1 zur Montage an Pendelleuchten und Hängefassungen. Farbe schwarz, Kunststoffgehäuse. Hersteller ELECTROPLAST.