ELECTROPLAST - Stretto Nuovo L1200 18,2W 2000lm 3000K IP44 SKI Abd.PMMA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800L/O-06-26WW/1200
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 1.423 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003372924043
Sonepar Artikelnummer
120609577
Hersteller Artikelnummer
2800L/O-06-26WW/1200
Hersteller Typ
2800L/O-06-26WW/1200-SPIEGELLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
2800L/O-06-26WW/1200
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.423 kg
Schlanke elegante eckige Spiegel- oder Anbauleuchte - Serie Stretto Nuovo - mit einem Sockel aus Aluminium, Seitenteilen aus Kunststoff und einer Abdeckung aus PMMA opal matt


