ELECTROPLAST - Stretto Nuovo L2400 36,4W 3900lm 3000K IP40 SKI Abd.PMMA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800L/O-52WW/2400
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 2.828 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003372923824
Sonepar Artikelnummer
120609591
Hersteller Artikelnummer
2800L/O-52WW/2400
Hersteller Typ
2800L/O-52WW/2400-SPIEGELLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
2800L/O-52WW/2400
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
2.828 kg
Schlanke elegante eckige Spiegel- oder Anbauleuchte - Serie Stretto Nuovo - mit einem Sockel aus Aluminium, Seitenteilen aus Kunststoff und einer Abdeckung aus PMMA opal matt


