Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Stretto Nuovo L600 9,1W 1000lm 3000K IP44 SKI Abd.PMMA

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Stretto Nuovo L600 9,1W 1000lm 3000K IP44 SKI Abd.PMMA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2800L/O-88-1300-WW

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.770 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003372923602

Sonepar Artikelnummer

120609569

Hersteller Artikelnummer

2800L/O-88-1300-WW

Hersteller Typ

2800L/O-88-1300-WW-SPIEGELLEUCHTE

Hersteller Artikel Nr.:

2800L/O-88-1300-WW

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.770 kg

Schlanke elegante eckige Spiegel- oder Anbauleuchte - Serie Stretto Nuovo - mit einem Sockel aus Aluminium, Seitenteilen aus Kunststoff und einer Abdeckung aus PMMA opal matt