Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Stretto Nuovo L900 12,3W 1500lm 3000K IP44 SKI Abd.PMMA

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Stretto Nuovo L900 12,3W 1500lm 3000K IP44 SKI Abd.PMMA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2800L/O-88-19WW/900

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.908 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003372923664

Sonepar Artikelnummer

120609575

Hersteller Artikelnummer

2800L/O-88-19WW/900

Hersteller Typ

2800L/O-88-19WW/900-SPIEGELLEUCHTE

Hersteller Artikel Nr.:

2800L/O-88-19WW/900

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.908 kg

Schlanke elegante eckige Spiegel- oder Anbauleuchte - Serie Stretto Nuovo - mit einem Sockel aus Aluminium, Seitenteilen aus Kunststoff und einer Abdeckung aus PMMA opal matt