Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Wandfassung E27 Schwarz

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Wandfassung E27 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3227-04

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003372501695

Sonepar Artikelnummer

120074049

Hersteller Artikelnummer

3227-04

Hersteller Typ

3227-04-WANDFASSUNG SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

3227-04

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Nippelgewinde:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366110

Wandfassung E27, schwarz (3227-04). Lampenfassung E27 zur Wandmontage, geeignet für Glüh-, Halogen- und LED-Leuchtmittel mit E27-Sockel. Farbe schwarz, Kunststoffgehäuse. Hersteller ELECTROPLAST.