Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Wandfassung E27 weiß

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Wandfassung E27 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3227-06

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003372501688

Sonepar Artikelnummer

120060250

Hersteller Artikelnummer

3227-06

Hersteller Typ

3227-06-WANDFASSUNG WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

3227-06

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Nippelgewinde:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366110

Wandfassung E27, weiß (3227-06). Lampenfassung E27 zur Wandmontage, geeignet für Glüh-, Halogen- und LED-Leuchtmittel mit E27-Sockel. Farbe weiß, Kunststoffgehäuse. Hersteller ELECTROPLAST.