Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - Winkelfassung E14 Kunststoff weiß ohne Druckschalter

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - Winkelfassung E14 Kunststoff weiß ohne Druckschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2414-06

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E14

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003372882756

Sonepar Artikelnummer

120060242

Hersteller Artikelnummer

2414-06

Hersteller Typ

2414-06-WINKELFASSUNG E14 WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

2414-06

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

E14

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366110

- M 10 x 1