Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELECTROPLAST - WL weiß mit Zugschalter D85 Gew.74,5 30W E27 IP40 SKII

ELECTROPLAST
kopierenkopieren
ELECTROPLAST - WL weiß mit Zugschalter D85 Gew.74,5 30W E27 IP40 SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3140 Z-06

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94054990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003372035824

Sonepar Artikelnummer

120043431

Hersteller Artikelnummer

3140 Z-06

Hersteller Typ

3140 Z-GEWINDEARMATUR

Hersteller Artikel Nr.:

3140 Z-06

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94054990

Wandleuchte in Weiß mit integriertem Zugschalter. Ausführung E27, max. 30 W, Durchmesser 85 mm, Gewindemaß 74,5 mm. Schutzart IP40, Schutzklasse II. Für einfache Wandmontage im Innenbereich geeignet.