Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELEKTRA BREGENZ - Dunstabzug Flachschirm 60cm edelstahl

ELEKTRA BREGENZ
kopierenkopieren
ELEKTRA BREGENZ - Dunstabzug Flachschirm 60cm edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8862341600

  • Bauart - Teleskop

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8690842145568

Sonepar Artikelnummer

120542877

Hersteller Artikelnummer

8862341600

Hersteller Typ

DZ 6151 X

Hersteller Artikel Nr.:

8862341600

Bauart:

Teleskop

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

275 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Randabsaugung:

Nein

Anschlusswert:

316 W

Höhe der Haube:

175 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

280 mm

Ausführung des Schalters:

sonstige

Nachlaufeinstellung:

Nein

Geräuschdämpfung:

Nein

Beleuchtungsart:

Halogen

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

115.1 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

F

Beleuchtungseffizienzklasse:

G

Klasse für den Fettabscheidegrad:

C

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

6.600 kg

Elektra Bregenz DZ 6151 X Flachschirm-Dunstabzugshaube, 60 cm, Edelstahl. Wandgebundene Flachschirmhaube mit Edelstahl-Oberfläche, für den Einbau über Kochfeldern mit 60-cm-Breite. Leistungsstarke Fettfilterung mit abwischbaren Metallfiltern.