Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELEKTRA BREGENZ - Dunstabzug Unterbauesse 60cm edelstahl-silber

ELEKTRA BREGENZ
kopierenkopieren
ELEKTRA BREGENZ - Dunstabzug Unterbauesse 60cm edelstahl-silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8862323600

  • Bauart - Unterbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - Silber

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8690842145582

Sonepar Artikelnummer

120542880

Hersteller Artikelnummer

8862323600

Hersteller Typ

DF 6036 X

Hersteller Artikel Nr.:

8862323600

Bauart:

Unterbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

Silber

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

336 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Randabsaugung:

Nein

Anschlusswert:

220 W

Höhe der Haube:

132 mm

Breite:

599 mm

Tiefe:

510 mm

Ausführung des Schalters:

sonstige

Nachlaufeinstellung:

Nein

Geräuschdämpfung:

Nein

Beleuchtungsart:

Halogen

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

112 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

F

Beleuchtungseffizienzklasse:

G

Klasse für den Fettabscheidegrad:

B

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

5.700 kg

Elektra Bregenz DF 6036 X Unterbau-Dunstabzugshaube, 60 cm, Edelstahl-Silber. Kompakter Unterbau-Abzug für die Montage unter Hängeschränken direkt über dem Kochfeld, 60-cm-Breite für Standardherde, Edelstahl-Silber-Oberfläche.