ELEKTRA BREGENZ - Einbau-Mikrowelle 60cm 700W 17l edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8850393600
Bauform - Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung - 700 W
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8690842052767
Sonepar Artikelnummer
120409013
Hersteller Artikelnummer
8850393600
Hersteller Typ
MWS 8171 X
Hersteller Artikel Nr.:
8850393600
Bauform:
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung:
700 W
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Frequenz:
50 Hz
Garraumfassungsvermögen:
17 l
Grundfarbe der Front:
Edelstahl
Höhe:
382 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
325 mm
Betriebsart Grill:
Nein
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
245 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
22.000 kg


