ELEKTRA BREGENZ - Einbaubackrohr Pyrolyse 10 Kochfunktionen EEK: A++ Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859991740520
Bauform - Einbaugerät
Energieart - Strom
Grundfarbe - schwarz
Nettovolumen - 71 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8690842834134
Sonepar Artikelnummer
121393768
Hersteller Artikelnummer
859991740520
Hersteller Typ
BEP 64110 BB
Hersteller Artikel Nr.:
859991740520
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
schwarz
Nettovolumen:
71 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Nein
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
567 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Mit Grill:
Ja
Energieeffizienzklasse:
A+++
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
26.900 kg


