ELEKTRA BREGENZ - Einbaugeschirrspüler Integrierbar, 60cm, EEK:B, 15 MG, 40 dBA, 8.9L Wasserverbra

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7661591077
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 84221100
Gewicht - 38.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8690842833892
Sonepar Artikelnummer
121387280
Hersteller Artikelnummer
7661591077
Hersteller Typ
GI 6B580 X
Hersteller Artikel Nr.:
7661591077
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
38.200 kg
Einbaugeschirrspüler Integrierbar, 60cm, EEK:B, 15 MG, 40 dBA, 8.9L Wasserverbrauch, 8 Programme, 5 Temperaturen, Watersafe+, flexible Bestecklade, MaxCoverage, Auto-Adapt, AutoDoor, LCD Anzeige, H:81.8 cm x B:59.8 cm x T:57.0 cm


