ELEKTRA BREGENZ - Einbaugeschirrspüler Integrierbar, 60cm, EEK:C, 14 MG, 46 dBA, 10.9L Wasserv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7662791077
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 84221100
Gewicht - 35.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8690842858819
Sonepar Artikelnummer
121387281
Hersteller Artikelnummer
7662791077
Hersteller Typ
GI 5C560 X
Hersteller Artikel Nr.:
7662791077
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
35.400 kg
Einbaugeschirrspüler Integrierbar, 60cm, EEK:C, 14 MG, 46 dBA, 10.9L Wasserverbrauch, 6 Programme, 5 Temperaturen, Watersafe+, AutoDoor, LCD Anzeige, H:81.8 cm x B:59.8 cm x T:57.0 cm


