ELEKTRA BREGENZ - Einbaugeschirrspüler Vollintegrierbar, 45cm, EEK:C, 10 MG, 47 dBA, 10.5L Wasserv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7663291035
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 84221100
Gewicht - 30.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8690842862014
Sonepar Artikelnummer
121387279
Hersteller Artikelnummer
7663291035
Hersteller Typ
GIVS 5C180 X
Hersteller Artikel Nr.:
7663291035
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
30.400 kg
Einbaugeschirrspüler Vollintegrierbar, 45cm, EEK:C, 10 MG, 47 dBA, 10.5L Wasserverbrauch, 6 programme, 5 temperaturen, Watersafe+, Bestecklade, AutoDoor, LCD Anzeige, H:81.8 cm x B:44.8 cm x T:55.0 cm


