ELEKTRA BREGENZ - Einbaugeschirrspüler Vollintegrierbar, 60cm, EEK:B, 15 MG, 46 dBA, 9.9L Wasserve

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7662891077
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 84221100
Gewicht - 39.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8690842857553
Sonepar Artikelnummer
121387277
Hersteller Artikelnummer
7662891077
Hersteller Typ
GIV 5B460 S
Hersteller Artikel Nr.:
7662891077
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
39.800 kg
Einbaugeschirrspüler Vollintegrierbar, 60cm, EEK:B, 15 MG, 46 dBA, 9.9L Wasserverbrauch, 6 Programme, 5 Temperaturen, Watersafe+, Bestecklade, AutoDoor, LED Anzeige, Bodenlicht, Sliding Door, H:81.8 cm x B:59.8 cm x T:55.0 cm


