ELEKTRA BREGENZ - Einbaugeschirrspüler Vollintegrierbar, 60cm, EEK:C, 14 MG, 48 dBA, 10.9L Wasserv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7661291077
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 84221100
Gewicht - 34.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8690842827211
Sonepar Artikelnummer
121387278
Hersteller Artikelnummer
7661291077
Hersteller Typ
GIV 5C460 S
Hersteller Artikel Nr.:
7661291077
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
34.700 kg
Einbaugeschirrspüler Vollintegrierbar, 60cm, EEK:C, 14 MG, 48 dBA, 10.9L Wasserverbrauch, 6 Programme, 5 Temperaturen, Watersafe+, AutoDoor, LED Anzeige, Bodenlicht, H:81.8 cm x B:59.8 cm x T:55.0 cm


