ELEKTRA BREGENZ - Einbauherd 3D 9BA EasyClean weiß+ Glask.Kochfeld edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7768287695
Bauform - Einbaugerät
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Anschlusswert - 10300 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8690842561689
Sonepar Artikelnummer
121128810
Hersteller Artikelnummer
7768287695
Hersteller Typ
HE 64090 WR
Hersteller Artikel Nr.:
7768287695
Bauform:
Einbaugerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Anschlusswert:
10300 W
Heiztechnik der Kochstellen:
sonstige
Bauart:
einbaufähig
Grundfarbe:
weiß
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
220 .. 240 V
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
567 mm
Nischenhöhe:
600 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Mit Zweikreiszone:
Ja
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
Nein
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Umluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Anzahl der Innenräume:
1
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
0.95 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.69 kWh
Nettovolumen:
72 l
Backofen-Reinigung:
katalytisch
Größe:
groß (65 l und größer)
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85166010
Gewicht:
40.800 kg


