Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELEKTRA BREGENZ - Einbaukühlschrank int. **** 110L Festtür E weiß

ELEKTRA BREGENZ
kopierenkopieren
ELEKTRA BREGENZ - Einbaukühlschrank int. **** 110L Festtür E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7247146011

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 141 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8690842562532

Sonepar Artikelnummer

121369591

Hersteller Artikelnummer

7247146011

Hersteller Typ

KIR 2140

Hersteller Artikel Nr.:

7247146011

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

141 kWh

Höhe:

866 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

65 W

Absicherung des Gerätes:

0.5 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

97 l

Mit Gefrierfach:

Ja

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

13 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

9 h

Gefrierleistung:

2.6 kg/24h

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

545 mm

Tiefe:

545 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

870 .. 880 mm

Nischentiefe:

560 mm

Klimaklasse:

T

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84182900

Gewicht:

31.500 kg

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach, Kühlteil: 97 Liter Nutzinhalt, Gefrierteil: 13 Liter Nutzinhalt, Energieeffizienzklasse: E, Energieverbrauch/Jahr: 141 kWh, Geräuschpegel: 35dB, Festtürmontage, HxBxT in cm: 86,6x54,5x54,5, Farbe: Weiß