ELEKTRA BREGENZ - Einbaukühlschrank int. **** 110L Schlepptür E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7247146010
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt - 120 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8690842371271
Sonepar Artikelnummer
120895420
Hersteller Artikelnummer
7247146010
Hersteller Typ
KIR 2134-2
Hersteller Artikel Nr.:
7247146010
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:
120 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
145 kWh
Höhe:
866 mm
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
65 W
Absicherung des Gerätes:
0.5 A
Nutzinhalt des Kühlfachs:
97 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
13 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Sternkennzeichnung:
4
Gefrierleistung:
2 kg/24h
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Breite:
545 mm
Tiefe:
545 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
870 .. 880 mm
Nischentiefe:
575 mm
Klimaklasse:
SN-T
Innenlüfter im Kühlteil:
Nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
sonstige
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84182900
Gewicht:
27.000 kg


