Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELEKTRA BREGENZ - Einbaukühlschrank int. **** 175L E weiß

ELEKTRA BREGENZ
kopierenkopieren
ELEKTRA BREGENZ - Einbaukühlschrank int. **** 175L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7524920002

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 175 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8690842497001

Sonepar Artikelnummer

121057687

Hersteller Artikelnummer

7524920002

Hersteller Typ

KI 12250

Hersteller Artikel Nr.:

7524920002

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

175 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

152 kWh

Höhe:

1215 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

65 W

Absicherung des Gerätes:

0.35 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

156 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

19 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

13 h

Gefrierleistung:

2 kg/24h

Abtauart:

manuell

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Breite:

540 mm

Tiefe:

545 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1218 .. 1228 mm

Nischentiefe:

555 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Zolltarifnummer:

84182900

Gewicht:

38.500 kg

Elektra Bregenz Einbaukühlschrank KC-S10, Unterbaugerät für vollständige Integration hinter einer Möbelfront, Nettofüllvolumen 175 Liter, Energieeffizienzklasse E, Farbe Weiß. Geringer Platzbedarf bei solider Kühlleistung für den täglichen Haushaltseinsatz. Moderne Kühltechnik und gleichmäßige Temperaturverteilung für frische Lebensmittelaufbewahrung.