Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELEKTRA BREGENZ - Einbaukühlschrank int. Cooler 126L Schleppt. E weiß

ELEKTRA BREGENZ
kopierenkopieren
ELEKTRA BREGENZ - Einbaukühlschrank int. Cooler 126L Schleppt. E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7247246010

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 91.62 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8690842496943

Sonepar Artikelnummer

121005063

Hersteller Artikelnummer

7247246010

Hersteller Typ

KIC 1453

Hersteller Artikel Nr.:

7247246010

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

91.62 kWh

Höhe:

866 mm

Möbeltürbefestigung:

Schleppverbindung

Bauart:

integrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

75 W

Absicherung des Gerätes:

0.4 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

126 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemission:

29 dB(A) re 1 pW

Breite:

545 mm

Tiefe:

545 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

870 .. 880 mm

Nischentiefe:

575 mm

Klimaklasse:

SN-T

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84182900

Gewicht:

27.000 kg

Einbaukühlschrank, integrierbar, Schlepptür, EEK: E, Energieverbrauch 92 kWh/Jahr, Gesamtvolumen 126 l, 3 Abstellflächen davon 2 höhenverstellbar, 3 Türabsteller, 1 transparentes Gemüsefach, Innenraumbeleuchtung, Abmessungen (HxBxT): 86,6x54x54,8cm