ELEKTRA BREGENZ - Gefrierschrank 54cm 5Fächer NoFr. 177L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 457200000030
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettovolumen - 177 l
Sternkennzeichnung - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8690842704826
Sonepar Artikelnummer
121252706
Hersteller Artikelnummer
457200000030
Hersteller Typ
FSN 8952
Hersteller Artikel Nr.:
457200000030
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettovolumen:
177 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
540 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
0.5 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
210.5 kWh
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Höhe:
1457 mm
Tiefe:
575 mm
Lagerung bei Stromausfall:
9 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
Ja
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Gefrierleistung:
10 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
2
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
45.000 kg


