ELEKTRA BREGENZ - Gefrierschrank 60cm 7Fächer IceM NoFr 260L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7284746010
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettovolumen - 260 l
Sternkennzeichnung - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8690842706448
Sonepar Artikelnummer
121252707
Hersteller Artikelnummer
7284746010
Hersteller Typ
FSN 9770
Hersteller Artikel Nr.:
7284746010
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettovolumen:
260 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
597 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
5
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
0.5 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
241.89 kWh
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Höhe:
1705 mm
Tiefe:
709 mm
Lagerung bei Stromausfall:
11 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
Ja
Gefrierleistung:
15 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84184080
Gewicht:
69.000 kg


