ELEKTRA BREGENZ - Geschirrspüler 60cm 6Prog. AqSa+ AutoDoor D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7695101077
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Grundfarbe der Blende - weiß
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - D
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8690842624957
Sonepar Artikelnummer
121205619
Hersteller Artikelnummer
7695101077
Hersteller Typ
GSA 53467 W
Hersteller Artikel Nr.:
7695101077
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Blende:
weiß
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
D
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Tiefe:
600 mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
11.5 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
0.849 kWh
Geräuschemission:
47 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Anzahl der Programme:
6
Mit Besteckschublade:
Nein
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
43.700 kg


