Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELEKTRA BREGENZ - Hybrid-Wäschetrockner WP 8kg 15Prog. Disp. weiß

ELEKTRA BREGENZ
kopierenkopieren
ELEKTRA BREGENZ - Hybrid-Wäschetrockner WP 8kg 15Prog. Disp. weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7188238550

  • Trocknungsart - Kondensation

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Beheizungsart - Wärmepumpe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8690842696183

Sonepar Artikelnummer

121369590

Hersteller Artikelnummer

7188238550

Hersteller Typ

TKFX 84302 H

Hersteller Artikel Nr.:

7188238550

Trocknungsart:

Kondensation

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Beheizungsart:

Wärmepumpe

Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:

C

Fassungsvermögen "Baumwolle":

8 kg

Türanschlag:

rechts

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

846 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

608 mm

Geräuschemission:

63 dB(A) re 1 pW

Anzahl der Programme:

15

Trommelvolumen:

110 l

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84512100

Gewicht:

45.500 kg

Wärmepumpentrockner, 1-8kg, Digital Display, AquaWave-Schontrommel, 0-24h Zeitvorwahl, 15Programme, Kindersicherung, Energieeffizienzklasse: C, Abmessungen HxBxT in mm: 846x598x608, Farbe: Weiß