ELEKTRA BREGENZ - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 209/92L ErnteFrisch D si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7525020027
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - Silber
Nettofassungsvermögen gesamt - 301 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8690842790676
Sonepar Artikelnummer
121369592
Hersteller Artikelnummer
7525020027
Hersteller Typ
KSN 99351
Hersteller Artikel Nr.:
7525020027
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Nettofassungsvermögen gesamt:
301 l
Höhe:
1796 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Silber
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
0.6 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
241 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
209 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
92 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Breite:
595 mm
Tiefe:
665 mm
Gefrierleistung:
4.2 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
11 h
Klimaklasse:
SN-ST
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
63.500 kg


