Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELEKTRA BREGENZ - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 210/106L C edst

ELEKTRA BREGENZ
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7524620021

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Anschlusswert - 80 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8690842562471

Sonepar Artikelnummer

121196473

Hersteller Artikelnummer

7524620021

Hersteller Typ

KSN 99500 X

Hersteller Artikel Nr.:

7524620021

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Anschlusswert:

80 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

316 l

Höhe:

1865 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

0.8 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

165 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

210 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

106 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Breite:

595 mm

Tiefe:

663 mm

Gefrierleistung:

6 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

11 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

84181020

Gewicht:

69.300 kg

Stand-Kühl-/Gefrierkombination, EEK:C, Nutzinhalt:316 L, NoFrost, Erntefrisch 35 dBA, Edelstahllook, LED Anzeige, H:186.5 cm x B:59.5 cm x T:66.3 cm