ELEKTRA BREGENZ - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFrost 297/118L EEK: A Farbe edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7525420033
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Anschlusswert - 110 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8690842809132
Sonepar Artikelnummer
121393769
Hersteller Artikelnummer
7525420033
Hersteller Typ
KSN 102800 X
Hersteller Artikel Nr.:
7525420033
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
110 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
415 l
Höhe:
2035 mm
Bauform:
Standgerät
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
114.61 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
297 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
118 l
Geräuschemission:
29 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
A
Breite:
595 mm
Tiefe:
673 mm
Gefrierleistung:
6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
13 h
Klimaklasse:
SN-T
Anzahl der Auszüge/Körbe:
6
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
3
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
76.000 kg


