ELEKTRA BREGENZ - Kühl-Gefrierkombi int. 54cm NoFr. 193/69L Schlepptür E ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7520420034
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 125 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8690842500480
Sonepar Artikelnummer
121022421
Hersteller Artikelnummer
7520420034
Hersteller Typ
KFIBN 32350
Hersteller Artikel Nr.:
7520420034
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
125 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
262 l
Höhe:
1775 mm
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
0.8 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
224 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
193 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
69 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Breite:
540 mm
Tiefe:
545 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1778 .. 1788 mm
Nischentiefe:
555 mm
Gefrierleistung:
3.2 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
13 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
56.000 kg


