ELEKTRA BREGENZ - SbS 4-türig NoFr. 343/179L ErnteFrisch D sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8998273600
Lage des Gefrierteils - sonstige
Ausführung - Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Höhe - 1900 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8690842715341
Sonepar Artikelnummer
121369593
Hersteller Artikelnummer
8998273600
Hersteller Typ
SBSQ 4600 DX
Hersteller Artikel Nr.:
8998273600
Lage des Gefrierteils:
sonstige
Ausführung:
Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Höhe:
1900 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
230 V
Absicherung des Gerätes:
1.8 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
255 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
343 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
197 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Breite:
909 mm
Tiefe:
690 mm
Gefrierleistung:
13 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
11 h
Klimaklasse:
SN-ST
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
110.000 kg


