ELEKTRA BREGENZ - SbS 4-türig NoFr Festwasseran Wassersp 369/196L E edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7299446057
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Nettofassungsvermögen gesamt - 565 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8690842618604
Sonepar Artikelnummer
121200952
Hersteller Artikelnummer
7299446057
Hersteller Typ
SBSQ 4580 X
Hersteller Artikel Nr.:
7299446057
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Nettofassungsvermögen gesamt:
565 l
Höhe:
1820 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
230 V
Absicherung des Gerätes:
1.8 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
336 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
369 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
196 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Breite:
908 mm
Tiefe:
750 mm
Gefrierleistung:
4.6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
10 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Anzahl der Auszüge/Körbe:
6
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
130.000 kg


