Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELEKTRA BREGENZ - Standherd 3D 50cm 8BA Ceran EasyClean weiß

ELEKTRA BREGENZ
kopierenkopieren
ELEKTRA BREGENZ - Standherd 3D 50cm 8BA Ceran EasyClean weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7732684305

  • Bauform - Standgerät

  • Energieart Backofen - Strom

  • Bauart - sonstige

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

8690842013041

Sonepar Artikelnummer

120315007

Hersteller Artikelnummer

7732684305

Hersteller Typ

HSC 51082 W

Hersteller Artikel Nr.:

7732684305

Bauform:

Standgerät

Energieart Backofen:

Strom

Bauart:

sonstige

Grundfarbe:

weiß

Lage der Steuerung:

vorne

Höhe:

850 mm

Breite:

500 mm

Tiefe:

600 mm

Ausführung des Kochfeldes:

Glaskeramik

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Normalkochstellen:

4

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:

Nein

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Umluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Energieeffizienzklasse:

A

Größe:

mittel (35 l - unter 65 l)

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85166010

Gewicht:

45.500 kg

Standherd, 50 cm, EEK: A, Multifunktionsbackrohr (54L), 8 Kochfunktionen: Auftauen, Ober und Unterhitze, Heißluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Grill, Umluftgrill, 3 D Kochen, Easy Clean, Graues Email, katalytische Rückwand, aushängbare Backrohrtüre, vollverglaste Türe 2 fach, 5 herausnehmbare Einschubebenen, zusätzliche Ausstattung: Automatische Backrohrbeleuchtung bei Türöffnung, Schublade mit Telekopauszug, Tastensperre, abklappbarer Grill, Fettpfanne, Backblech, Grillrost, 1 fach Backblechauszug, Glaskeramikkochfeld mit 1 Bräterzone und 1 Zweikreiszone, Gerätemaße (H x B x T in mm) 850 x 500 x 600, Farbe: Weiß