Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELEKTRA BREGENZ - Standherd 3D 60cm Ceran 8BA EasyClean A weiß

ELEKTRA BREGENZ
kopierenkopieren
ELEKTRA BREGENZ - Standherd 3D 60cm Ceran 8BA EasyClean A weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7734986452

  • Bauform - Standgerät

  • Energieart Kochfeld - Strom

  • Energieart Backofen - Strom

  • Bauart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8690842755422

Sonepar Artikelnummer

121369643

Hersteller Artikelnummer

7734986452

Hersteller Typ

HSC 6480 W

Hersteller Artikel Nr.:

7734986452

Bauform:

Standgerät

Energieart Kochfeld:

Strom

Energieart Backofen:

Strom

Bauart:

sonstige

Grundfarbe:

weiß

Lage der Steuerung:

vorne

Höhe:

850 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

600 mm

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Umluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Anzahl der Innenräume:

1

Energieeffizienzklasse:

A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:

0.99 kWh

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:

0.81 kWh

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.99 kWh

Nettovolumen:

72 l

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.81 kWh

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85166010

Gewicht:

51.200 kg

Freistehender Ofen 60cm, Volumen: 72L, LED Display, 8 Funktionen, Farbe: Weiß