ELEKTRA BREGENZ - Tischkühlschrank 54cm **** 114L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7236046010
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 139 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
8690842322686
Sonepar Artikelnummer
120895412
Hersteller Artikelnummer
7236046010
Hersteller Typ
KTS 1145-3
Hersteller Artikel Nr.:
7236046010
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
139 kWh
Höhe:
840 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
70 W
Absicherung des Gerätes:
0.3 A
Nutzinhalt des Kühlfachs:
101 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
13 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Sternkennzeichnung:
4
Gefrierleistung:
2 kg/24h
Geräuschemission:
10 dB(A) re 1 pW
Breite:
540 mm
Tiefe:
590 mm
Klimaklasse:
SN-T
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
sonstige
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84182900
Gewicht:
27.500 kg


