ELEKTRA BREGENZ - Tischkühlschrank 54cm Cooler 128L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7228941410
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 90 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
8690842580161
Sonepar Artikelnummer
121080479
Hersteller Artikelnummer
7228941410
Hersteller Typ
KTS 1135
Hersteller Artikel Nr.:
7228941410
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
90 kWh
Höhe:
840 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
75 W
Absicherung des Gerätes:
0.4 A
Nutzinhalt des Kühlfachs:
128 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1 pW
Breite:
540 mm
Tiefe:
590 mm
Klimaklasse:
SN-T
Thermometer - Kühlteil:
ohne
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Getränkespender:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84182900
Gewicht:
27.000 kg


