Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELEKTRA BREGENZ - Wäschetrockner WP 7kg 15Prog. Disp. C weiß

ELEKTRA BREGENZ
kopierenkopieren
ELEKTRA BREGENZ - Wäschetrockner WP 7kg 15Prog. Disp. C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7188238580

  • Trocknungsart - Kondensation

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Beheizungsart - Wärmepumpe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8690842695377

Sonepar Artikelnummer

121369588

Hersteller Artikelnummer

7188238580

Hersteller Typ

TKFX 74301

Hersteller Artikel Nr.:

7188238580

Trocknungsart:

Kondensation

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Beheizungsart:

Wärmepumpe

Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:

C

Fassungsvermögen "Baumwolle":

7 kg

Grundfarbe der Blende:

weiß

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

846 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

608 mm

Geräuschemission:

64 dB(A) re 1 pW

Anzahl der Programme:

15

Trommelvolumen:

110 l

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84512100

Gewicht:

44.000 kg

Wärmepumpentrockner, 18 Programme, Abmessung (BxHxT): 59,8 / 84,6 / 60,8 cm, Farbe: Weiß