ELEKTRA BREGENZ - Wäschetrockner WP 8kg 15Prog. Disp. D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7188305340
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8690842695384
Sonepar Artikelnummer
121196474
Hersteller Artikelnummer
7188305340
Hersteller Typ
TKFX 83401
Hersteller Artikel Nr.:
7188305340
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Anschlusswert:
1000 W
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
D
Fassungsvermögen "Baumwolle":
8 kg
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Höhe mit Arbeitsplatte:
846 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
546 mm
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:
197 min
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:
120 min
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
15
Trommelvolumen:
92.5 l
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
B
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
39.500 kg


