Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELEKTRA BREGENZ - Wäschetrockner WP 9kg 15Prog. Disp. C weiß

ELEKTRA BREGENZ
kopierenkopieren
ELEKTRA BREGENZ - Wäschetrockner WP 9kg 15Prog. Disp. C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7188283170

  • Trocknungsart - Kondensation

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Beheizungsart - Wärmepumpe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8690842695414

Sonepar Artikelnummer

121369589

Hersteller Artikelnummer

7188283170

Hersteller Typ

TKFX 94301

Hersteller Artikel Nr.:

7188283170

Trocknungsart:

Kondensation

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Beheizungsart:

Wärmepumpe

Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:

C

Fassungsvermögen "Baumwolle":

9 kg

Grundfarbe der Blende:

weiß

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

846 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

673 mm

Geräuschemission:

63 dB(A) re 1 pW

Anzahl der Programme:

15

Trommelvolumen:

127 l

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84512100

Gewicht:

47.500 kg

Wärmepumpentrockner, 1-9kg, Digital Display, AquaWave-Schontrommel, 0-24h Zeitvorwahl, 15Programme, Kindersicherung, Signalruf am Programmende, Energieeffizienzklasse: C, Abmessungen HxBxT in mm: 846x598x673, Farbe: Weiß