Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELEKTRA BREGENZ - Waschmaschine 7kg AqSa Dampf Disp. A weiß

ELEKTRA BREGENZ
kopierenkopieren
ELEKTRA BREGENZ - Waschmaschine 7kg AqSa Dampf Disp. A weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7005840004

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 845 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8690842669378

Sonepar Artikelnummer

121316781

Hersteller Artikelnummer

7005840004

Hersteller Typ

WAFX 71430U

Hersteller Artikel Nr.:

7005840004

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

845 mm

Tiefe:

496 mm

Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:

1400 1/min

Nennkapazität im Programm eco 40-60:

7 kg

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Türanschlag:

links

Grundfarbe der Blende:

weiß

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

10 W

Absicherung des Gerätes:

1400 A

Breite:

600 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:

76 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

44 kWh

Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

43 l

Optimierungsfunktion Waschergebnis:

Ja

Anzahl der Programme:

15

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Ausführung des Displays:

LCD

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Netzwerkfähig:

Nein

Warmwasseranschluss:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

84501111

Gewicht:

62.000 kg

Waschmaschine freistehend, 15 Programme, Energieeffizienzklasse A, Fleckenbehandlung mit Dampfeinwirkung, Abmessung (H x B x T): 84,5 x 60 x 49,6 cm